Beli kompresor untuk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  2. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  3. Rothenberger Roairvac
    Mulai

    Rp10.999.900

    Rothenberger Roairvac
    atribut:
    • Color: Red
  4. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  5. Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    atribut:
    • Displacement (L/minute): 35
  6. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  7. Kenmaster Kompresor Angin Mini
    Mulai

    Rp149.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Color: Blue
    • Max. Amperage (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 300
    • Voltage (V): DC 12
  8. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  9. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  10. MultiPro Kompresor tanpa oli
    Mulai

    Rp1.999.900

    MultiPro Kompresor tanpa oli
    Deskripsi:
    Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 50x32x56
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 1400
    • Outlet Water Filter: Yes
    • Pressure Regulator: Yes
    • Tank Capacity (L) : 24
  11. KOBE RED LINE BSP Direct Feed Mini Oiler (Lubrikator)
    Mulai

    Rp369.900

    KOBE RED LINE BSP Direct Feed Mini Oiler (Lubrikator)
    Deskripsi:
    Feeds oil directly into the airline ensuring your air tool is well lubricated at all times preventing corrosion and rust. The clear body reservoir allows immediate inspection of the oil level. All brass construction. Bowl material: Brass and plastic. Recommended oil: VG22 Air Lube Oil. Weight: 130g
    atribut:
    • Port Size: 1/4 Inch
    • Product Number: INI
    • Part Number: KBE2801400K
    • Size: 1/4inch
  12. TRUSCO Mini Air Duster (Nosel Semprot Angin)
    Mulai

    Rp499.900

    TRUSCO Mini Air Duster (Nosel Semprot Angin)
    Deskripsi:
    Compact designLightweightIt can also be used as a pencil typeFor air blowing.
    atribut:
    • Applications: Use for air blow. This resin type can be used for fluid.
    • Connection Screw: G1/4
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.0
    • Nozzle diameter (mm): 2.0
    • Purpose of Use: For air blow.
    • Specifications: Resin Type
    • Weight (g): 36
Daftar Harga kompresor untuk Terbaru October 2026
MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin)Rp3.399.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
Rothenberger RoairvacRp10.999.900
MultiPro Mini Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
NITTO KOHKI Coupling Mini Cupla (Kopler)Rp129.900
HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)Rp14.999.900
Kenmaster Kompresor Angin Mini PistonRp339.900
MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
Kenmaster Kompresor Angin MiniRp149.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)